曜日別特売

ルーバー扉シューズラック 幅89cm

ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原ルーバー扉シューズラック 幅89cm - 萩原
(1件のレビュー)

オシャレで大容量なルーバー扉シューズラック。最大約28足収納可能なので散らかりがちな玄関もスッキリ間違いなし。ルーバータイプの扉なので通気性もよくカビの原因となる湿気や気になる匂いも軽減することができます。高さ調節棚板も付いているのでロングブーツなどの背の高い靴も収納可能。カラーは雰囲気に合わせて選べるブラウン、ナチュラル、ホワイトの3色展開です。

用途収納家具、玄関収納、シューズラックとして材質主材:プリント紙化粧パーティクルボード備考組立式/棚板:(大)6枚(小)6枚外寸(幅W×奥行D×高さH)(cm)89×37×95内容量1台(1台)
注意
※お客様組立品。ガタツキのまま使っていると扉の開閉等がスムーズでなくなったり、破損、けがの恐れがございますので家具は水平を保つように置いてください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09106171RSR-1701BRブラウン
33,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106180RSR-1701NAナチュラル
33,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
09106189RSR-1701WHホワイト
33,000
12,980
14,278(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
出荷予定:2026年5月中旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09106180
2025-08-27
用途: マンションの部屋に取付ました。
有限会社エストレンド建設業・工事業

値段の割にがっちりしていて良いですが、通気の為か裏板に直径3センチ程の穴が空いていて、箱の裏壁が見えて変です。
 普通は、網目のカバーが付いていると思いますが、この商品には付いていないので、不良品かと思いました。
 気にしなければ、その他は良い物だと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

履物収納」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする