曜日別特売

滅菌サージカルパットE

滅菌サージカルパットE - カワモト
(1件のレビュー)

表面は綿100%不織布です。液体を吸収し、保持するポリマーを採用しています。

材質表面:コットン不織布、吸収体:レーヨン不織布・ポリマーシート、裏面:PP不織布PEラミ滅菌EOG滅菌医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:27B1X00006510603医薬品医療機器等法一般医療機器内容量1箱(50枚)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09110818023-510950-0015×15
オープン
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110827023-510960-0020×20
オープン
6,098
6,708(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110836023-510970-0015×30
オープン
6,298
6,928(税込)
4日以内出荷
返品不可
09110845023-511300-0030×30
オープン
9,498
10,448(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-03-07
用途: 出血時の止血用として社内で常備
その他業種

取り寄せ品にもかかわらず、割と早い納品でしたので、とても助かりました。使用期限が定められている商品のため、期限が直近の物が届いたらどうしようと心配していましたが、残り2年あり安心しました。
薄さは感じますが、逆に言えば嵩張らず、折りたためばコンパクトになります。実際にまだ使う場面には遭遇しておらず、どのくらいの吸収力があるのかはわかりませんが、感染を防ぐためにも、使用後の廃棄用ゴミ袋もそばに置いてあった方がよいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

救急・衛生」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする