YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ 左ねじ用 SL LH BC
自転車ねじ 左ねじ用
仕様
●ひっかかり率:94
材質
HSS
形状
下穴:通り
規格
JIS
呼び寸法
BC 9/16-20
溝数
4
下穴径(Φmm)
13.22
山数
20
ねじ長さ(mm)
26
呼び
9/16
全長L(mm)
95
タップの種類
SL(通り穴用スパイラルタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
BC LH:自転車ねじ 左ねじ
シャンク径d(Φmm)
12.5
食付
7P
シャンク長ls(mm)
48
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442
寸法lk(mm)
四角部:13
シャンク四角部幅(mm)
10
内容量
1本
関連資料:
(1.55MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09112620
SL LH BC 9/16-20
¥
14,200
¥
9,898
¥
10,888
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください