自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC

自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)自転車ねじ用通り穴スパイラルタップ SL BC - YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)

自転車ねじ用

仕様●ひっかかり率:94材質HSS形状下穴:通り規格JIS呼び寸法BC 9/16-20溝数4下穴径(Φmm)13.22山数20ねじ長さ(mm)26呼び9/16全長L(mm)95タップの種類SL(通り穴用スパイラルタップ)表面処理コーティングめねじの種類BC:自転車ねじシャンク径d(Φmm)12.5食付7Pシャンク長ls(mm)48内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;13.144442、MAX:13.254442寸法lk(mm)四角部:13シャンク四角部幅(mm)10内容量1本
関連資料:(1.55MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09112611SL BC 9/16-20
10,900
7,598
8,358(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする