岩崎電気
直管LEDランプ LDL40
質量(g)
220
口金
GX16t-5
定格周波数(Hz)
50/60
相関色温度(K)
5000
定格入力電圧(V)
100~242対応
平均演色評価数(Ra)
84
光源色
昼白色
光源寿命
LED:40000時間(光束維持率80%)
入力電流(A)
0.35
電球の種類
LED
ワット数
LDL40
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
全光束(Lm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09111107
LDL40S・N/19/25K
19.4
2500
¥
16,500
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
09111116
LDL40S・N/29/38K
29
3800
¥
23,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
もっと見る