曜日別特売

YAMALUBE 撥水スプレー

YAMALUBE 撥水スプレー - YAMAHA(ヤマハ)

雨や泥水等に含まれる水性の汚れをはじく!
グローブ、シューズ、ブルゾン、パンツ等の繊維・皮革製品に使用いただけます。
従来品から撥水剤を地球環境にやさしいシリコーン樹脂へ変更しました。
携帯しやすいコンパクトな100mlでツーリングにもおすすめです。

使用方法
1.生地の汚れを落とし、濡れている場合は乾かしてください。
2.生地から15cm以上離して、全体が均一にしっとり濡れる程度にスプレーしてください。
3.スプレー後、15分以上風通しのよい屋外で乾かしてください。
4.洗濯後は乾いた生地に再度スプレーしてください。
用途繊維・皮革製品の防水・防汚成分IPA(イソプロピルアルコール)、シリコーン樹脂危険等級危険物の類別第四類危険物の品名アルコール類危険物の数量100mL危険物の性状水溶性内容量1本(100mL)
注意
※使用不可のもの:ドライクリーニングできない生地・衣類・車体本体
※スプレー噴霧は吸込むと有害なため、必ず屋外で使用してください。
※車体に付着すると色落ちなどの異常をきたす恐れがあるため、車体本体に付着しないよう使用してください。
※あらかじめ目立たない部分に少量スプレーし、色落ちなどの異常がないことを確認してから使用してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0911403890793-40089
1,200
1,098
1,208(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防錆・潤滑剤・焼付防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする