曜日別特売

スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り

スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り - 巴化成工業スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り - 巴化成工業スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り - 巴化成工業スーパーステップ 標準木仕様 10cm~30cm 1セット 6ステップ入り - 巴化成工業

木登り名人の大型タイプ。木の径に沿ってピッタリ固定の可変式ステップ採用!!大型ステップ型を新たに開発し、大径木にも対応できるようにしました。ステップ面の広さは木登り名人の約2倍!!
竹でも登れます。竹の場合、取り付けは節の上でベルトを二重巻きにしてから取り付けます。

仕様標準木仕様 1セット 6ステップ入材質(ステップ)アルミ合金、(可動部分)ステンレス質量(g)700耐荷重(kg)85寸法(cm)【ステップ】(110×50)×2【ロープ→ステップ距離】50※ホースカバー付材質(ベルト)ナイロンベルト寸法(mm×m)1200×25材質(ロープ)テトロン9mm内容量1セット(6個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
79803598step-sp
57,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする