曜日別特売

ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX

ルミナ自動スプレーガン 針ノズル丸吹きEM1-3LX - 扶桑精機

針ノズル丸吹タイプのスプレーガンです。
エア調節器付で粗い霧にもできます。
本体は連結式でエアと液の入口が1箇所ですみ、狭いスペースに多数取付ができます。

トラスコ品番138-4574材質本体:アルミ製(クロームメッキ付)口径(Φ)0.7空気使用量(L/min)22(0.3MPa)粒径(μm)(平均)13(距離200mm)パタン開き(mm)最大Φ50(距離300mm)内容量1個
注意
※腐食性の液体(酸・アルカリ)は使用できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09114650EM1-3LX
36,500
35,980
39,578(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スプレーガン・エアーブラシ・塗装機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする