曜日別特売

マノメータ

マノメータ - A-Gas Japanマノメータ - A-Gas Japanマノメータ - A-Gas Japanマノメータ - A-Gas Japan

11つの単位表示(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)
暗い場所でも安心のバックライト機能
ローバッテリー表示

仕様●手動記録:99データ●測定範囲、分解能、精度:表を確認のこと電源単4電池×4機能データホールド、MAX/NINホールド、バックライトサンプリング0.5秒/回ディスプレイ36×54mm使用環境0℃~+50℃ 80%RH以下(結露なきこと)表示単位11種(psi、kPa、mmHg、kg/cm2、mbar、bar、inH2O、mmH2O、inHg、ftH2O、oz/inch2)内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
測定範囲(kPa)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09208276FUSO-820630.01~41.37
39,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208285FUSO-821530.01~103.42
39,000
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする