A-Gas Japan
マノメータ
冷凍空調、自動車、食品加工などの圧力テストに広く使えます
データホールド機能、Max.Min値表示機能付でデータ管理が簡単
仕様
測定方式センサ:5psi対応(8205)
電源(V)
006P(9電池×1
精度
±1.0%F.S.(25℃にて)
再現性
±0.2%(Max±0.5)%FS
測定範囲(kPa)
0~±206.8
表示分解能
0.02kPa、0.001bar、0.2mbar、0.2mmHgなど
インターフェース
RS-232C
サンプリング
0.5秒
ディスプレイ
4桁液晶ディスプレイ
使用環境
0~50℃、80%RH以下
表示単位
10種(kPa、bar、mbar、mm/Hg、oz/inch
2
、Kg/cm
2
、cm/H
2
O、inch/H
2
O、ft/H
2
O、psi)
最大圧力(kPa)
137
温度補正(℃)
自動(0~50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09207470
FUSO-8205
¥
42,000
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください