A-Gas Japan
差圧変換器
空調/ダクト静圧、クリーンルーム、ポンプ圧縮冷却システム、空気圧制御、ダクト通気差圧監視などに
測定範囲の選択可能
自動温度補償
規格
IP65
出力
[アナログ]4~20mA/0~5V/0~10V、[デジタル]RS-485/Modbus RTUプロトコル
電源
DC9~32V 150mA以下
精度
±0.25%FS(25℃)
校正
ゼロ&スパン調整機能
サンプリング
2回/秒
ディスプレイ
4桁LCD
使用環境
[温度]0~+55℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
風速測定範囲(m/s)
0~100(ピトー管を介して)
保存環境
[温度]-20~+60℃、[湿度]95%RH以下(結露なきこと)
内容量
1台
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
分解能(m)
圧力レンジ(Pa)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09208380
VFT-512
[差圧]1Pa、[風速]0.1/s
±7000
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
09208389
VFT-513
[差圧]10Pa、[風速]1/s
±99000
¥
62,000
¥
61,980
¥
68,178
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください