曜日別特売

マノメータ

マノメータ - A-Gas Japan

ホールド機能、Max.Min表示機能付でデータ管理が簡単
5種の表示単位(psi、bar、mbar、mmH2O、inchH2O)を選択可能
ゼロ調整機能付なので高精度な測定が可能

仕様最大圧力(mmH2O):14000測定範囲0~±2psi、0~±0.138bar、0~±138mbar、0~±1401mmH2O、0~±55.4inchH2O電源(V)006P(9電池×1精度±1.0%F.S.(25℃にて)再現性±0.2%(Max±0.5)%FS表示分解能0.001psi、0.001bar、0.1mbar、1mm/H2O、0.01inchH2Oセンサー本体内蔵、2psi対応インターフェースRS-232Cサンプリング0.5秒ディスプレイ4桁液晶ディスプレイ使用環境0~50℃、80%RH以下表示単位5種(psi、bar、mbar、mm/H2O、inch/H2O)温度補正(℃)自動(0~50内容量1台
注意
※最大圧力以上ではセンサが破損するおそれがあります
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09206745FUSO-8252
52,000
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力・流量測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする