長輝ライトテック
水冷式ジャケット用 専用バッテリー
水冷式ジャケット(JCW110)のバッテリーのみ交換できる。
用途
水冷式ジャケット(JCW110)の専用パーツとして。
その他
本体品番:JCW110
質量(g)
125
切替方式
強(5V 2A)/弱(3V 1A)/切
定格
充電:Micro USB DC5V 2A(最大)
バッテリー
リチウムイオン 3.7V 4.4Ah 16.28Wh
使用時間
強:約10時間。●弱:約20時間。
充電時間
DC5V 2Aで約4時間
電池寿命
約500回
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09212948
JCW110-A
¥
3,000
¥
2,999
¥
3,299
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください