Vishay 整流ダイオード

Vishay 整流ダイオード - VISHAY

業界標準のパッケージスタイルの多用途で高効率の高速リカバリパワーダイオード

タイプダイオード:高速スイッチング整流器、実装:表面実装、整流:アバランシェ電流(A)ピーク非繰返し順方向サージ:30、最大連続 順方向:1.5電圧(V)ピーク逆繰返し:1000、最大順方向降下:1.6構成ダイオード:シングルピン数(ピン)2RoHS指令(10物質対応)対応パッケージDO-214AC (SMA)1チップ当たりのエレメント数1テクノロジーダイオード:シリコンジャンクションピーク逆回復時間(ns)120内容量1袋(25個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09222267BYG21M-E3/TR
オープン
999
1,099(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする