トランクス80
肌にフィットする吊式の5層構造で、約80ccの吸水層(軽失禁用)を取り付けています。
普通のトランクスに吸水層をプラスした下着です。
気になる臭いを分解する特殊消臭素材を使用しています。
洗濯ができるので、繰り返し使用でき、経済的にも安心です。
商品前面には普通のトランクスと同じ開口部があります。
※開口部は下着らしさの延長上でつけておりますが、構造上、前窓からペニスは出せません。
- 長さ(mm)
- 250
- 材質(表)
- 綿100% (布帛)
- 吸収量(mL)
- 80
- 性別
- 男性用
- 内容量
- 1枚
全8種類を絞り込む
サイズ
色
ウエスト(cm)
衣類 利用者用 の新着商品
カテゴリ


































