腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ

腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ - ブロードウォッチ腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ - ブロードウォッチ腕装着型 LCD録画機能付防水ファイバーカメラ - ブロードウォッチ

・腕バンドに装着したLCDでファイバースコープを操作可能・充電機能付きLCDを腕に装着しファイバースコープを操作できます。
・撮影画像は録画(写真、動画)できます。

用途水道管、排水管の点検・車やバイクの点検などに使用・スコープ部分は防水仕様付属品LCD、スコープカメラ、腕バンド、電源(AC-USB-1A)、USB 電源ケーブル、ドライバー材質ポリエステル、ポリエチレン寸法(mm)約118×73×16質量(g)約117電源DC5V/1Aケーブル長(m)約1本体寸法(mm)37×5.6Φ本体質量(g)約52(ケーブル含む)寸法(cm)腕バンド:約18×12×2インターフェースUSBディスプレイ4.3INCH TFT LCD解像度LCD部:480×320Pixel、スコープ:30万画素(640×480)動作時間内蔵電池使用時最大100 分程度動作温度(℃)-10~50バッテリー容量(mAh)1800先端径(Φmm)5.6LED使用数(個)6実撮影画角60°拡大率(倍)約10倍防水IP67 相当内容量1個
関連資料:(0.32MB)
注意
※・ご使用前には「使用上の注意」をよく読み、ご使用ください。・先端部のみ防水仕様です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09222249FIB-RCAM-LCD
10,000
9,298
10,228(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする