曜日別特売

組端子台

組端子台 - 東洋技研

組端子台 / 直取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台
絶縁本体に変性PPEを使用し、1000Vにも対応した「直取付型組端子台シリーズ」です。
カバー、記名板、シャフトは全タイプ標準付属。指定極数(P数)に応じてメーカーで切断後、組付けして出荷いたします。
PTKC-200~PTKC-600には別売りでセフティカバーもあります。

形状1段取付方式直付定格絶縁電圧(V)AC・DC 1000/AC・DC 1000/AC・DC 1000(UL認定)AC・DC 600(CSA認定)AC・DC 600(TU認定)AC・DC 660端子間ピッチ(mm)58電線太さ(mm2)(JIS)100/150/200(UL認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(CSA認定)AWG4/0~350 MCM 撚線(TUV認定)AWG3/0~500 MCM 撚線締付トルク(N・m)14.0~20.6定格通電電流(A)240/310/400(UL認定)400(CSA認定)400(TUV認定)400結線方式セルフアップねじサイズM12構成部品中間板:PT-400/側板:PT-460KC/カバー:CTC-400・CTEP-400/記名板:AP-12/シャフト:M6シャフト内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャフト長さ(mm)
取付ピッチ(mm)
端子台
極数(P)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09230886PTKC-400-1P72B 95全長L 110mm1
3,429
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09230895PTKC-400-2P130B 153全長L 168mm2
5,961
5,198
5,718(税込)
15日以内出荷
返品不可
09230911PTKC-400-3P188B 211全長L 226mm3
8,494
7,198
7,918(税込)
15日以内出荷
返品不可
09230920PTKC-400-4P248B 269全長L 284mm4
11,027
9,398
10,338(税込)
15日以内出荷
返品不可
09230929PTKC-400-5P304B 327全長L 342mm5
13,560
11,980
13,178(税込)
15日以内出荷
返品不可
09230938PTKC-400-6P365B 385全長L 400mm6
16,092
13,980
15,378(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする