組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / セルフアップ式 / 一般端子台
PTシリーズは、11A~600Aまでの14機種を揃えています。
電気容量の異なったタイプでも、1つのユニットとして1本のレール上に組立てることが出来、広範囲の使用が可能です。
全てのタイプがUL規格又TUVの認定を取得しておりますので海外向け仕様にも安心してご使用になれます。
絶縁材には、耐電圧、絶縁抵抗に優れている変性PPE樹脂を使用しています。
適合レールはDIN規格に準拠した35mm幅のレールです。
レールへの取付は上方向から押し込むだけで簡単にセットできます。(但しPT-200~600は除く)

形状1段取付方式DIN35mm結線方式セルフアップ内容量1個
176件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
電線太さ(mm2)
締付トルク(N・m)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09234831PTL-10-1PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 12
410
359
395(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234840PTL-10-2PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 19
486
419
461(税込)
10日以内出荷
返品不可
09234849PTL-10-3PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 26
562
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234858PTL-10-4PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 33
638
559
615(税込)
12日以内出荷
返品不可
09234867PTL-10-5PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 40
713
619
681(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234876PTL-10-6PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 47
789
689
758(税込)
当日出荷
09234885PTL-10-7PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 54
865
739
813(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234901PTL-10-8PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 61
941
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234910PTL-10-9PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 68
1,017
869
956(税込)
12日以内出荷
返品不可
09234919PTL-10-10PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 75
1,092
949
1,044(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月6日
09234928PTL-10-11PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 82
1,168
999
1,099(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234937PTL-10-12PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 89
1,244
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234946PTL-10-13PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 96
1,320
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234955PTL-10-14PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 103
1,396
1,198
1,318(税込)
10日以内出荷
返品不可
09234971PTL-10-15PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 110
1,471
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234980PTL-10-16PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 117
1,547
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234989PTL-10-17PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 124
1,623
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09234998PTL-10-18PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 131
1,699
1,498
1,648(税込)
13日以内出荷
返品不可
09235007PTL-10-19PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 138
1,775
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235016PTL-10-20PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 145
1,849
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235025PTL-10-21PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 152
1,925
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235041PTL-10-22PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 159
2,001
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235050PTL-10-23PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 166
2,077
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235059PTL-10-24PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 173
2,153
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235068PTL-10-25PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 180
2,228
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235077PTL-10-26PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 187
2,304
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235086PTL-10-27PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 194
2,380
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235095PTL-10-28PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 201
2,456
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235111PTL-10-29PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 208
2,532
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235120PTL-10-30PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 215
2,607
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235129PTL-10-31PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 222
2,683
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235138PTL-10-32PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 229
2,759
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235147PTL-10-33PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 236
2,835
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235156PTL-10-34PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 243
2,911
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235165PTL-10-35PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 250
2,986
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235181PTL-10-36PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 257
3,062
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235190PTL-10-37PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 264
3,138
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235199PTL-10-38PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 271
3,214
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235208PTL-10-39PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 278
3,290
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235217PTL-10-40PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 285
3,365
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235226PTL-10-41PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 292
3,441
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235235PTL-10-42PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 299
3,517
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235251PTL-10-43PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 306
3,592
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235260PTL-10-44PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 313
3,668
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235269PTL-10-45PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 320
3,743
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235278PTL-10-46PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 327
3,819
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235287PTL-10-47PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 334
3,895
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235296PTL-10-48PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 341
3,971
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235305PTL-10-49PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 348
4,047
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09235321PTL-10-50PAC・DC 800/AC・DC 800(UL認定)AC・DC 300(CUL認定)AC・DC 300(TUV認定)AC・DC 6007(JIS)0.75/1.25(UL認定)AWG20~16 撚線(CUL認定)AWG20~16 撚線(TUV認定)AWG20~16 撚線0.5~1.2全長L 355
4,122
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする