組端子台

組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研組端子台 - 東洋技研

組端子台 / レール取付型 / ネジアップ式 / 一般端子台
ショートバーを端子台上部から差込むタイプなので、端子台上部からコモン部がひと目で確認可能です。
ショートバーと端子ネジ部が別の場所に接続される為、端子ネジ部には1ネジに対して2本の電線が結線でき、省スペースが図れます。
電気試験などの際、ショートバーだけを外して確認することが可能です。

形状1段取付方式DIN35mm結線方式ネジアップ内容量1個
344件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
定格絶縁電圧(V)
端子間ピッチ(mm)
電線太さ(mm2)
締付トルク(N・m)
端子台
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09231385JTL-10-1PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 15mm
468
399
439(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231401JTL-10-2PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 22mm
546
479
527(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231410JTL-10-3PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 29mm
625
529
582(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231419JTL-10-4PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 36mm
703
599
659(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231428JTL-10-5PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 43mm
782
669
736(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231437JTL-10-6PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 50mm
860
739
813(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231446JTL-10-7PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 57mm
938
799
879(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231455JTL-10-8PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 64mm
1,017
879
967(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231471JTL-10-9PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 71mm
1,095
929
1,022(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231480JTL-10-10PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 78mm
1,173
999
1,099(税込)
9日以内出荷
返品不可
09231489JTL-10-11PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 85mm
1,251
1,098
1,208(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231498JTL-10-12PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 92mm
1,329
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231507JTL-10-13PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 99mm
1,409
1,198
1,318(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231516JTL-10-14PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 106mm
1,487
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231525JTL-10-15PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 113mm
1,565
1,298
1,428(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231541JTL-10-16PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 120mm
1,643
1,398
1,538(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231550JTL-10-17PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 127mm
1,721
1,498
1,648(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231559JTL-10-18PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 134mm
1,800
1,598
1,758(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231568JTL-10-19PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 141mm
1,878
1,698
1,868(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231577JTL-10-20PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 148mm
1,956
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231586JTL-10-21PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 155mm
2,035
1,798
1,978(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231595JTL-10-22PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 162mm
2,113
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231611JTL-10-23PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 169mm
2,192
1,898
2,088(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231620JTL-10-24PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 176mm
2,270
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231629JTL-10-25PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 183mm
2,348
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231638JTL-10-26PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 190mm
2,426
1,998
2,198(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231647JTL-10-27PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 197mm
2,504
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231656JTL-10-28PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 204mm
2,583
2,198
2,418(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231665JTL-10-29PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 211mm
2,662
2,298
2,528(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231681JTL-10-30PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 218mm
2,740
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231690JTL-10-31PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 225mm
2,818
2,398
2,638(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231699JTL-10-32PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 232mm
2,896
2,498
2,748(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231708JTL-10-33PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 239mm
2,975
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231717JTL-10-34PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 246mm
3,053
2,598
2,858(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231726JTL-10-35PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 253mm
3,131
2,698
2,968(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231735JTL-10-36PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 260mm
3,209
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231751JTL-10-37PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 267mm
3,288
2,798
3,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231760JTL-10-38PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 274mm
3,367
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231769JTL-10-39PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 281mm
3,445
2,898
3,188(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231778JTL-10-40PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 288mm
3,523
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231787JTL-10-41PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 295mm
3,601
2,998
3,298(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231796JTL-10-42PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 302mm
3,679
3,198
3,518(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231805JTL-10-43PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 309mm
3,758
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231821JTL-10-44PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 316mm
3,836
3,298
3,628(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231830JTL-10-45PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 323mm
3,915
3,398
3,738(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231839JTL-10-46PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 330mm
3,993
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231848JTL-10-47PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 337mm
4,071
3,500
3,850(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231857JTL-10-48PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 344mm
4,150
3,598
3,958(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231866JTL-10-49PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 351mm
4,228
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
09231875JTL-10-50PAC・DC 8007(JIS)1.250.5~1.2全長L 358mm
4,306
3,698
4,068(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

端子台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする