曜日別特売

【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド)

【GIGA】Lenovo 500e Chromebook Gen 4s (N100/4GB/eMMC・64GB/ODDなし/ChromeOS/Officeなし/11.6型ワイド) - レノボ・ジャパン(Lenovo)
仕様●VCCI:対応●メインメモリ(最大):4GB●ディスプレイサイズ:11.6型●その他インターフェース:HDMI(外部出力)x1、マイクロフォン/ヘッドフォン・コンボ・ジャックx1●本体サイズ(H×W×D):20.3x289.6x202.4 mm●メインメモリ(標準):4GB●インストールOS詳細:ChromeOS●CPU詳細:その他●ストレージタイプ:eMMC●その他ドライブ:なし●外部ディスプレイ解像度:3840x2160ドット●エネルギー消費効率:10区分 11.38kWh/年(A)●J-Moss:対応●最大消費電力:45W●VRAM容量:(メインメモリと共有)●外部ディスプレイ出力:あり、HDMI(外部出力)x1●PCI-Expressスロット:なし●PCグリーンラベル:適合●国際エネルギースター:登録●タッチパネル:搭載、マルチタッチ対応(10点)●SIM情報:なし●電気通信事業法備考:対象品目●メモリタイプ:6400MHz LPDDR5x●その他無線データ転送:Bluetooth v5.2●メモリスロット(空/全):0/0●ストレージ容量:64GB●リカバリ用データ保存場所:ハードディスク●メモリカードスロット:なし●グラフィックコントローラ:Intel CPU内蔵(インテル UHD グラフィックス)●WWAN:なし●附属品:電源コード、Lenovo USB Type-C 45W ACアダプター、マニュアル類●WiMAX:なし●電気通信事業法:適合●対応SIMサイズ:なし●ディスプレイ詳細:LEDバックライト付 11.6型 HD IPS液晶(1366x768ドット、約1,677万色、16:9)、マルチタッチ対応(10点)、ゴリラガラス●PCリサイクル:対応●ライセンスOS:OSなし●バッテリ:3セルリチウムイオンポリマーバッテリー電源ACアダプター AC 100-240V(50/60Hz) 45W本体質量(g)1330対応OSChromeOSメモリー容量4/eMMC:64ディスプレイ11.6型ワイド解像度1366×768ドットスピーカーステレオスピーカー(内蔵)チップセットCPUに統合キーボードあり、フルサイズ・キーボード (6列)、78キー (パワーボタン、ボリュームボタン)、JIS配列、タッチパッドポインティングデバイスタッチパッドWebカメラあり (前面:HD 720p カメラ、プライバシーシャッター付き/背面:500万画素)グリーン購入法適合TVチューナーなし光学ドライブなし有線LANなし無線LANインテル Wi-Fi 6 AX203 a/b/g/n/ac/ax :802.11a、802.11b、802.11g、802.11n、802.11ac、802.11ax対応USBUSB 3.2 Gen1 x1 (本体x1)、USB 3.2 Gen2 Type-C x2 (本体x2)オフィスソフトなし内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
0923715983L5S00100
オープン
98,980
108,878(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする