曜日別特売

アルミブリッジ 2本セット

アルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamannアルミブリッジ 2本セット - Ruedamann

凸型パンチ穴、摩擦力を増えて、車輪に付いた泥の一部をこすり落とせます。耐荷重に強いので、自転車、バイクに適用だけでなく、ATV四輪バギー、耕運機、草刈り機、除雪機、薪割り機、トラクターなどの重機にも最適。

用途バイク、農機などの設備を積み込め材質アルミ内容量1セット(2本)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
全長(mm)
質量(kg)
幅(cm)
耐荷重(kg)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245087HR802-4-PR1225約8.8(2本)内:30、外:341600/2本セット推薦使用:34以下、7
26,999
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09245096HR802-6-PR1820約12.6(2本)内:301000/2本セット推薦使用:52以下、7
38,999
34,980
38,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする