曜日別特売

バイクスロープ 軽量

バイクスロープ 軽量 - Ruedamannバイクスロープ 軽量 - Ruedamannバイクスロープ 軽量 - Ruedamannバイクスロープ 軽量 - Ruedamannバイクスロープ 軽量 - Ruedamannバイクスロープ 軽量 - Ruedamannバイクスロープ 軽量 - Ruedamann

軽量アルミ製で、持ち運び簡単。錆びにくい。両端延長プレートデザインで、接触面積が大きくて、昇降することに便利です。自転車、オートバイク、ATV四輪バギー、草刈り機、除雪機、薪割り機、ピッチングマシーンなどの設備を小屋、納屋、ガレージへ積み込むためのアルミラダーレールです。

用途バイクなどの設備を積み込め材質アルミ全長(mm)1000質量(kg)約2.28幅(cm)内:18、外:21.5耐荷重(kg)300高さ(cm)推薦使用:28.5以下、4内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245035AR20BX-100CM
7,999
6,998
7,698(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
出荷予定:2026年1月20日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

整備工具・ウェア・ツーリング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする