ファミリー・ライフ
<日本製>銘仙判座布団 同色4枚組(ゆかり)
さらっとして心地良いしじら生地使用の座布団
生地をパッチワークして和モダンに仕上げました。国内で丁寧に綿入れを行い、ふかふかの座り心地です。
綿100%(側生地)
材質
側生地:綿100%、中綿:綿50%・ポリエステル50%
寸法(mm)
550×590
質量(g)
800/枚
内容量
1セット(4枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09243836
a3382410
ブラウン
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09243845
a3382420
ブラック
オープン
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません