曜日別特売

dynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー)

dynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabookdynabook X (16GB/SSD・512GB/ODD無/Win11Home 24H2/365 Basic+Office H&B 2024/13.3型/ダークテックシルバー) - Dynabook

WUXGA/Wi-Fi 6E/約937g

電源バッテリーパックまたはAC100~240V、50/60Hz(ACアダプター)本体質量(g)約937対応OSWin11Home 24H2メモリー容量16ディスプレイ13.3型解像度1920×1200スピーカーステレオスピーカーキーボードあり 86キー(JIS配列準拠)、キーピッチ:19mm、キーストローク:2.0mmポインティングデバイスジェスチャーコントロール機能付きタッチパッドWebカメラ有効画素数 約92万画素(Webカメラシャッター付)RoHS指令(10物質対応)対応グリーン購入法適合TVチューナーなしSSD512GB光学ドライブなし有線LAN1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(自動認識、Wake-up on LAN対応)無線LANWi-Fi 6E(IEEE802.11ax)(2.4Gbps)対応+IEEE802.11ac/11a/11b/11g/11n準拠(WPA/WPA2/WPA3対応、AES対応、TKIP対応)USBUSB3.2(Gen1)Type-Aコネクタ×2(右側面1、左側面1)、Thunderbolt 4(USB Type-C)コネクタ(電源コネクタ)×3(右側面1、左側面2)オフィスソフトMicrosoft 365 Basic+Office Home & Business 2024内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
使用CPU
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09239207P1X6YPBSCore i5
オープン
249,800
274,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09239189P1X8YPBSCore i7
オープン
269,800
296,780(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする