曜日別特売

ミートソフター

ミートソフター - 三友ミートソフター - 三友ミートソフター - 三友ミートソフター - 三友

牛肉・豚肉・鶏肉等あらゆる固い食肉のセンイやスジをカットし肉をやわらかく食べやすくします。
お料理の際は火の通りがよく味がよくしみ美味しく頂けます。
刃先は両側のガイドピンで支えられ下まで突き抜けませんので刃先をいためず隠し刃が入れられます。
刃先が逆U型になっていますので肉筋を確実にとらえカットします。

用途お肉の隠し包丁材質(本体)ABS樹脂耐熱温度(℃)80材質(刃)ステンレス鋼(SUS420)耐寒温度(℃)-30内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09245121MT-160Wホワイト
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
09245130MT-160Gグリーン
オープン
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハサミ・目打ち・うろこ取り・骨抜き」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする