180gの軽量サイズ・温風の強弱スイッチ付きのエンボスヒーター。
レジン液を低粘性化して気泡の除去、特殊樹脂(ライナーモールドなど)の加熱、スタンプのエンボス加工、インクのアートの模様作りに最適です。
・本体180gと軽量で作業しやすい
・PSE認証済(国内の電気用品安全法に準ずる技術基準に適合)
・2段階の温風切替スイッチ(弱:150℃/強:200℃)
・日本国内専用(AC100V / 50-60Hz)
・2mの電源ケーブル
・クラフト用の取扱説明書付き
・購入後の本体1年間保障(取扱説明書の裏面が保証書になります。)
【使用方法】
1.電源プラグを、家庭用コンセント(AC100V)にしっかりと差し込みます。
2.温風切替スイッチで『弱』か『強』に切り替えることで、温風の温度と風量調節ができます。
3.対象物から5~8cmほど離した状態でスイッチを入れゆっくり温風を当てます(約1~2分以内)。
4.途中で作業を止める場合はスイッチを必ず『OFF』にし、スタンドを立て吹出口が物に触れないように置きます。
5.使用後は、温風切替スイッチを『OFF』にし、必ず電源プラグをコンセントから抜きます。
6.吹出口などが完全に冷めてから、湿気の少ない所で保管してください。
【お手入れ方法】
温風切替スイッチを『OFF』にして、電源プラグを抜き、冷めてからお手入れをしてください。
・乾いた柔らかい布で汚れを拭き取ります。汚れが落ちにくい時は、「石けん水」または「水で薄めた中性洗剤」を含ませ、よく絞った布で拭き取ります。最後に乾いた布で水気をしっかりと拭き取ります。
・吸込口にホコリがついたまま使用すると、温風が通常より熱くなったり、やけどの恐れがあります。定期的に、乾いた柔らかな布で拭いたり、やさしく軽くたたいてホコリを除去してください。
保証期間:ご購入日より1年