UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g

UV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【グロス】30g - PADICO

コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。
ガラスのような透明度と輝きを与える、グロスタイプ。
粘性の低いサラサラなレジン液。
硬い仕上がりでキズに強い。
薄くコーティングできる。
レジン特有のいやなニオイが少ない。
硬化が早い。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。
筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。
ノズル付きなので、少量出しも出来る。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
硬化時間
UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分
UVライト(36W)2~4分
太陽光(晴天時)30秒~2分
太陽光(雲天時)3~10分
※作業環境によって硬化時間が変わります。

用途
内容物:グロス30g×1本、ノズル×1個、フロッキーチップ×3本
全重量:52.5g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ28xH116容量(g)30パッケージサイズ(mm)W80xH190xD30内容量1本(30g)
注意
※薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。
※硬化中は高温になります。熱が冷めるまで触らないでください。
※作業中はレジンが皮膚や衣類、家具などに付着しないようにご注意ください。
※薄塗り専用のコーティング液です。厚みのある作品制作には使用できません。
※本品は、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。
※本品を出した状態で長時間放置しないようご注意ください。
※肌の弱い方や注意が必要な環境で作業を行う方は、手袋やメガネなどをして作業することをおすすめします。
※硬化中に、まれに白い気体が発生することがあります。これはレジン成分の一部が硬化熱により気化したものです。特に有害なものではありませんが、通常通りの換気を必ず行うようにしてください。
※UV-LEDレジン月の雫に塗布する場合、月の雫特有の表面硬度のため、皮膜が剥がれる場合があります。塗布する前に#600~#1,000のやすりで表面に傷を付けてから塗布することをおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254221403366
1,500
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする