PADICO
レジン用着色剤 宝石の雫 基本12色セット
待望の「宝石の雫基本12色」の少量セットが新登場。
ギフトにも最適な箱型パッケージ。
用途
全重量:113g
寸法(mm)
ボトル:Φ18xH44
容量(mL)
各2
パッケージサイズ(mm)
W162xH163xD25
内容量
1本(2mL×12本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09254160
403295
¥
3,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください