レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml

レジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml - PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml - PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml - PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml - PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml - PADICOレジン用コート剤 宝石の雫【グロス】10ml - PADICO
(1件のレビュー)

硬化したレジン表面のキズ消しやツヤ出しに仕上げます。
・鏡面仕上げをしていない他社のモールドで作ったものでも、レジン硬化物の上から塗ってツヤ出しが可能。
・半球同士を合わせた時にできるつなぎも、ヤスリで削って平滑にし、仕上げにグロスを塗ることでキズ消しとツヤ出しができます。
・筆塗りのほか、ポンポンアタッチメント(別売)を装着すると、手や用具を汚さずに簡単に塗布できます。
(キャップ付きなので、装着したまま保管もできます)
・グロス仕上げを剥がしたい場合は、市販の無水エタノールをご使用ください。
・レジン着色剤ではありません。混ぜないでください。
【塗布可能な素材】
〇 レジン硬化物、金属、ガラス、プラスチック、PET、プラ板、アクリル絵具、水性ペン
△ 粘土、紙、合成皮革、ゴム
油性ペン
宝石の雫グロスとマット共通ポイント
・塗る際は、別売のポンポンアタッチメントを使うことで、簡単に塗布できる(または筆や綿棒でも可)。
・一般的な水性ニスより、コート力が強い。
・塗ったコート剤を塗り直したり、落したいときは、市販の無水エタノールを使う。
・乾くと生活防水レベル。
・自然乾燥15~30分(季節や気候、厚みにより異なる)

用途
内容物:宝石の雫、取扱説明書
色:透明(グロス仕上げ)
成分:有機溶剤、合成樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH62容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W70xH130xD23内容量1本(10mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254178403269
480
359
395(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 09254178
2025-09-30
用途: アクリルチャームをグロスナシ印刷したものにコーティング
atelier ACUE

ムラなく、零さずちょうど良い量を塗るのに少しコツがいりますが、慣れれば手軽でぬってないかのような薄いコーティングができます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする