UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g

UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マット】10g - PADICO

硬化したレジンパーツに塗布すると磨りガラスのようなツヤ消しの仕上がりになるコート剤です。
コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。
すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。
粘性の低いサラサラなレジン液。
硬い仕上がりでキズに強い。
薄くコーティングできる。
レジン特有のいやなニオイが少ない。
硬化が早い。
硬化後のベタつきがない。
硬化後、時間が経っても黄変しにくい※。
ディッピング塗装(ドブつけ)でも美しい仕上がり。
筆ムラが付きにくく、細部も塗りやすいフロッキーチップ付き。
ノズル付きなので、少量出しも出来る。
※経年劣化による樹脂特有の変色が起こる場合があります。
薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。
硬化時間
UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分
UVライト(36W)2~4分
太陽光(晴天時)30秒~2分
太陽光(雲天時)3~10分
※作業環境によって硬化時間が変わります。

用途
内容物:マット10g×1本、フロッキーチップ×1本
全重量:19g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ22xH90容量(mL)10パッケージサイズ(mm)W62xH150xD25内容量1本(10g)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254187403369
600
449
494(税込)
8日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする