曜日別特売

星の雫スターターセット

星の雫スターターセット - PADICO星の雫スターターセット - PADICO

「UV-LEDレジン星の雫ハード」のセット。
使い方が掲載されているレシピ本付きで初めての方にもオススメ。
オシャレなバッグ型のチャック付き袋で、ギフトにも◎
★UV-LED ハンディライト3(6W)入りでレジンを始める方にピッタリのセット。
★詳しいレシピが掲載された本付き。
【セット内容物】
・UV-LEDレジン星の雫 ハード<30g>
・調色パレット
・調色スティック
・ジュエルラビリンス UV-LEDレジン テクニック&レシピ
・UV-LED ハンディライト3(6W)

質量(g)総合:230パッケージサイズ(mm)W205xH290xD60RoHS指令(10物質対応)対応内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254135402011
3,200
2,398
2,638(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする