Remington
レミントン シューティンググラス
形状
二眼型
質量(g)
30
全幅(mm)
150
レンズ色
イエロー
可視光線透過率(%)
90
材質(レンズ)
ポリカーボネイト
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09249068
RM-3006YI
¥
5,000
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください