曜日別特売

UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g

UV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICOUV-LEDコーティングレジン 星の雫【マットディップ】70g - PADICO

コーティング専用レジン液。硬化が早く、硬い仕上がりで、硬化後のベタつきがない。
すりガラスのような風合いを表現できる、マットタイプ。
容器にそのままディッピングできる、深いサイズの容器入り。
・容器にそのままディッピングできるコーティングレジン。
・70gの大容量
・口内径57mm×高さ内寸約67mmの深めサイズの容器
硬化時間
UV-LEDライト(6W~10W)30秒~2分
UVライト(36W)2~4分
太陽光(晴天時)30秒~2分
太陽光(雲天時)3~10分
※作業環境によって硬化時間が変わります。

用途
全重量:118g
色:透明
成分:アクリル系光硬化樹脂
寸法(mm)ボトル:Φ69.4xH75.7容量(g)70内容量1本(70g)
注意
※薄塗りのコーティング専用レジン液です。厚みのある作品制作には使用できません。
※硬化中は高温になります。熱が冷めるまで触らないでください。
※作業中はレジンが皮膚や衣類、家具などに付着しないようにご注意ください。使い捨て手袋の着用をおすすめします。
※薄塗り専用のコーティング液です。厚みのある作品制作には使用できません。
※本品は、部屋の蛍光灯や窓際(日陰)でもゆるやかに硬化反応が始まります。
※本品を出した状態で長時間放置しないようご注意ください。
※肌の弱い方や注意が必要な環境で作業を行う方は、手袋やメガネなどをして作業することをおすすめします。
※硬化中に、まれに白い気体が発生することがあります。これはレジン成分の一部が硬化熱により気化したものです。特に有害なものではありませんが、通常通りの換気を必ず行うようにしてください。
※UV-LEDレジン月の雫に塗布する場合、月の雫特有の表面硬度のため、皮膜が剥がれる場合があります。塗布する前に#600~#1,000のやすりで表面に傷を付けてから塗布することをおすすめします。
※ レジン液の補充については、同等のコーティングレジン星の雫[マット]をお使いください。
※ 補充する場合は、レジン液を最大100gまでにしてください。入れすぎるとディップ時に溢れる恐れがあります。
※マットは、ご使用前にゆっくりとボトルを振ってください。
※長時間使用しない場合、マット材が沈殿するので、フタを開けて攪拌スティック等でゆっくり攪拌してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254266403404
3,200
2,398
2,638(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レジンクラフト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする