KIJIMA(キジマ)
サドルバッグガード レフト
X500用のサドルバッグガードが登場!オールインワンタイプでバッグをこれ一つで装着、巻き込み防止のガードが出来る優れもの!
左側用
スチール製ブラック
適合
X500【8BL-X50】2023y-
材質
スチール
色
ブラック
タイプ
左側用
内容量
1セット
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09260460
HD-07917
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください