曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付)

DCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付) - スリーピースDCギアドモータ TP-3640F-PH(エンコーダ付) - スリーピース
電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)ギア部:37、モーター部:39パルス数1P/(1回転)R適合ドライバーTPDR-68A出力相A・B相RoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)6.86許容ラジアル荷重(N)9.8エンコーダ種類磁気式内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
寸法L(mm)
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09257617TP-3640F-PH-5-ENAB01-24245491314ギア:18.7CCW
10,080
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257626TP-3640F-PH-10-ENAB01-24241098657ギア:18.7CCW
10,080
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257635TP-3640F-PH-15-ENAB01-242415147433ギア:21.2CW
10,340
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257651TP-3640F-PH-20-ENAB01-242420196325ギア:21.2CW
10,340
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257660TP-3640F-PH-25-ENAB01-242425196266ギア:21.2CW
10,340
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257669TP-3640F-PH-30-ENAB01-242430196224ギア:21.2CW
10,340
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257678TP-3640F-PH-40-ENAB01-242440294165ギア:23.7CCW
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257687TP-3640F-PH-50-ENAB01-242450294135ギア:23.7CCW
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257696TP-3640F-PH-60-ENAB01-242460294114ギア:23.7CCW
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257705TP-3640F-PH-75-ENAB01-24247529491.9ギア:23.7CCW
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257721TP-3640F-PH-100-ENAB01-242410058867.3ギア:23.7CCW
10,690
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257730TP-3640F-PH-120-ENAB01-242412058856.4ギア:26.2CW
10,880
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257739TP-3640F-PH-150-ENAB01-242415058845.7ギア:26.2CW
10,880
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257748TP-3640F-PH-200-ENAB01-242420058834.7ギア:26.2CW
10,880
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257757TP-3640F-PH-270-ENAB01-242427058826ギア:26.2CW
10,880
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257766TP-3640F-PH-300-ENAB01-242430058823.4ギア:26.2CW
10,880
9,998
10,998(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257775TP-3640F-PH-450-ENAB01-242445058815.7ギア:28.7CCW
11,130
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257791TP-3640F-PH-675-ENAB01-242467558810.5ギア:28.7CCW
11,130
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
09257800TP-3640F-PH-900-ENAB01-24249005887.9ギア:28.7CCW
11,130
10,980
12,078(税込)
15日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする