スリーピース
DCギアドモータ TP-3640H-KWRタイプ
電圧(V)
24
電源
直流
寸法(Φmm)
モーター部:37.5
適合ドライバー
TPDR-68A
RoHS指令(10物質対応)
対応
許容スラスト荷重(N)
6.86
許容ラジアル荷重(N)
9.8
内容量
1個
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min
-1
[r.p.m])
回転方向
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09256461
TP-3640H-KWR-25-H00-24
24
25
137
259
CW
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256470
TP-3640H-KWR-30-H00-24
24
30
167
216
CW
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256479
TP-3640H-KWR-50-H00-24
24
50
196
134
CW
¥
9,330
¥
9,298
¥
10,228
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256488
TP-3640H-KWR-60-H00-24
24
60
294
108
CCW
¥
10,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256497
TP-3640H-KWR-75-H00-24
24
75
294
88.4
CCW
¥
10,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256506
TP-3640H-KWR-100-H00-24
24
100
294
67.7
CCW
¥
10,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256515
TP-3640H-KWR-125-H00-24
24
125
588
52.2
CCW
¥
10,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256531
TP-3640H-KWR-150-H00-24
24
150
588
44.2
CCW
¥
10,030
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256540
TP-3640H-KWR-200-H00-24
24
200
588
33.7
CW
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256549
TP-3640H-KWR-250-H00-24
24
250
588
27.3
CW
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256558
TP-3640H-KWR-300-H00-24
24
300
588
22.9
CW
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256567
TP-3640H-KWR-375-H00-24
24
375
588
18.5
CW
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256576
TP-3640H-KWR-500-H00-24
24
500
588
14
CW
¥
10,840
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256585
TP-3640H-KWR-750-H00-24
24
750
588
9.4
CCW
¥
11,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256601
TP-3640H-KWR-1000-H00-24
24
1000
588
7.1
CCW
¥
11,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
09256610
TP-3640H-KWR-1500-H00-24
24
1500
588
4.7
CCW
¥
11,310
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください