曜日別特売

DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ

DCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ - スリーピースDCギアドモータ TP-3640H-CEタイプ - スリーピース
寸法L(mm)ギア:27電圧(V)24電源直流寸法(Φmm)モーター部:37.5、ギア部:60適合ドライバーTPDR-68ARoHS指令(10物質対応)対応許容スラスト荷重(N)19.6許容ラジアル荷重(N)29.4内容量1個
19件中 119各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
減速比
定格トルク(mN・m)
回転数(min-1[r.p.m])
回転方向
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09254948TP-3640H-CE-5-H00-27245491314CCW
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
09254957TP-3640H-CE-10-H00-242410108650CCW
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
09254966TP-3640H-CE-15-H00-242415167432CCW
7,900
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
09254975TP-3640H-CE-18-H00-242418176361CW
8,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09254991TP-3640H-CE-25-H00-242425245260CW
8,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255000TP-3640H-CE-30-H00-242430294217CW
8,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255009TP-3640H-CE-36-H00-242436343181CW
8,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255018TP-3640H-CE-50-H00-242450490130CW
8,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255027TP-3640H-CE-60-H00-242460588108CW
8,770
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255036TP-3640H-CE-75-H00-24247563787CCW
9,860
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255045TP-3640H-CE-100-H00-242410088265CCW
9,860
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255061TP-3640H-CE-120-H00-242412098054.6CCW
9,860
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255070TP-3640H-CE-150-H00-242415098044.5CCW
9,860
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255079TP-3640H-CE-200-H00-242420098034.1CCW
9,860
9,798
10,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255088TP-3640H-CE-250-H00-242425098027.4CW
10,780
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255097TP-3640H-CE-300-H00-242430098023CW
10,780
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255106TP-3640H-CE-500-H00-242450098014.1CW
10,780
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255115TP-3640H-CE-750-H00-24247509809.5CW
10,780
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
09255131TP-3640H-CE-1000-H00-242410009807.1CW
10,780
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

モーター(原動機)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする