SMC
コネクタケーブル
グリッパを2個以上取付けて電気配線を行う場 合、グリッパと増設用I/O端子の間に接続する ケーブルです。
用途
RMMA用
仕様
端末処理:ハーフストリップ
極数
8
使用温度範囲(℃)
-10~60
規格
IEC61076-2-104準拠
定格電圧(V)
DC 30
定格電流(A)
1
キーイング
A
導体
AWG26
RoHS指令(10物質対応)
対応
コネクタタイプ
M8 ソケット
内容量
1個
関連資料:
カタログ(4.59MB)
取扱説明書:
(2.03MB)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09265649
RMH-A00-18A
¥
12,870
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
30日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください