イマダ
麺チャック
うどん、中華麺、パスタなどの麺のコシの測定にご利用いただけます。
広い面でサンプルを掴むことが可能なため、歯切れを起こしにくくなっています。
用途
FR-NP-25は最大荷重50Nまで対応の食品の測定用麺チャックです。パスタなどの麺のコシの測定に最適です。
質量(g)
53
最大径(Φ)
【サンプル】4
耐荷重(N)
50
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09265597
FR-NP-25
¥
25,000
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
31日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください