イマダ
オスルアースリップアダプタ
針基を直接フォースゲージに接続できるため、針管を抜く手間がいりません。
ルアーフィッティングの形状別に3種類用意しております。
ISOに一部準拠した測定が可能です。
用途
MED-LFA-20Nは、サンプルの針を、針基ごとフォースゲージに装着させることのできるアダプタです。針管を抜く手間が省けるため、測定の効率化が図れます。
本体質量(g)
15
取付ねじ
M6
構成
本体部、コネクタ 1 種
最大荷重(N)
20
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09286247
MED-LFA-20N-MS
¥
10,000
¥
9,798
¥
10,778
(税込)
30日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください