萩原工業
PE軽トラックシート
軽量タイプのトラックシートです。
用途
トラック荷台カバーに。
材質
シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:アルミニウム、周囲ロープ:ポリプロピレン(PP)
厚さ(mm)
0.21
長さ(m)
2.1
ハトメ数
12個
適合車種
軽トラック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
色
ハトメピッチ(cm)
幅(m)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300825
PEKT1821-SV
868-4481
シルバー
44×52.5
1.76
オープン
¥
1,081
¥
1,189
(税込)
当日出荷
09300859
PEKT1821-BK
675-6297
ブラック
56×69
1.71
オープン
¥
1,081
¥
1,189
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください