萩原工業
ターピー エステル帆布トラックシート
強力エステル糸の基布に樹脂加工を施し、耐候性に優れた帆布トラックシートです。
用途
トラック荷台カバー用
厚さ(mm)
0.6
耐久性
約5年
引張強度(N/5cm)
縦2100、横1500
内容量
1枚
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(m)
厚さ(mm)
長さ(m)
耐久性
材質
色
トラスコ品番
ハトメ数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09300868
H1-OD
約1.89
0.6
2.1
約5年
強力ポリエステル糸基布+樹脂加工
ODグリーン
166-8647
16個
オープン
¥
5,961
¥
6,557
(税込)
当日出荷
09300877
EH-W2
2.1
0.6
2.35
約5年
本体:ポリエステル織布に塩ビコーティング、ハトメ:アルミニウム
グリーン
437-5520
30個
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
当日出荷
09300886
EH-W4
2.66
0.6
3.8
約5年
本体:ポリエステル織布に塩ビコーティング、ハトメ:アルミニウム
グリーン
437-5562
45個
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください