曜日別特売

ターピー 軽トラックシート大地

ターピー 軽トラックシート大地 - 萩原工業ターピー 軽トラックシート大地 - 萩原工業ターピー 軽トラックシート大地 - 萩原工業

長期使用に耐える高耐候シートです。
景観に溶け込むODグリーンカラーを採用しています。

用途トラック荷台のカバーに。付属品バンド:20本トラスコ品番571-4425材質シート:ポリエチレン(PE)、ハトメ:真鍮(黒ニッケル処理)、周囲ロープ:ポリプロピレン厚さ(mm)0.47ODグリーン長さ(m)3.54ハトメ数18個引張強度(N/10mm)縦1770、横1620適合車種小型トラックハトメピッチ(cm)76.6×59幅(m)2.3耐久性約4年RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09300850DAI-2
オープン
8,093
8,902(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする