曜日別特売

フルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー

フルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー - サイエルインターナショナルフルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー - サイエルインターナショナルフルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー - サイエルインターナショナルフルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー - サイエルインターナショナルフルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー - サイエルインターナショナルフルハイビジョンビデオレコーダー&プレーヤー - サイエルインターナショナル

DVDプレーヤーやHDDレコーダーの画像をフルハイビジョン画質でSDカードに録画&再生が可能。
5インチの大型画面でそのまま再生視聴もでき、出力端子でHDMI端子付きのテレビやモニターに接続して再生することも可能です。
SDカードは128GBまで対応。
高画質で約723分、低画質なら約1784分の録画ができます。
付属のマイクと分配ケーブルを使用して録音時に自分の声でナレーションを入れることも可能です。

その他記録データ:1ファイル最大3.8GB、録画方式:MP4 最大60fps 1920×1080、ヒートアップ:約1分30秒(約100℃)、段階調整数:5段階調整(3~15mm)付属品本体、USB-Cケーブル、AVケーブル、マイク、オーディオ分配ケーブル、取扱説明書材質ABS質量(g)252寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)147×100×22対応メディアSDカード内蔵電池2900mAh3.7V画面サイズ5インチ液晶対応メモリーカードSDカード(FAT32/exFAT)128GB迄インターフェイス入力:HDMI/AV(CVBS、Φ3.5mm)、出力:HDMI使用時間(時間)(満充電)再生:約3、HDMI録画:約1.5、AV録画:約1内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307789SLI-FVC03
26,800
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ブルーレイ/DVDレコーダー・プレーヤー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする