SUGICO(スギコ)
オールステンレスベアリング入戸車 平
重い戸などに最適です。サッシ建具にも使用できます。
車輪タイプ
平型
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)※鉄ベアリング入
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.07MB)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09307150
TO-174BS-H30
40
30
¥
1,770
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307159
TO-174BS-H36
60
36
¥
2,420
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307168
TO-174BS-H42
80
42
¥
3,280
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください