ステン枠黒ナイロン戸車

ステン枠黒ナイロン戸車 - SUGICO(スギコ)

車輪はナイロンを使用しています。耐摩耗性に優れています。

車輪タイプ平型耐荷重(2ヶ当り)(kg)25材質(車輪)ナイロン材質(本体)ステンレス(SUS304)車輪径(Φmm)30材質(軸)ステンレス(SUS304)内容量1個
関連資料:寸法図(0.06MB)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
車輪径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09307071TO-174DS-H302530
500
449
494(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

戸車・車のみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする