SUGICO(スギコ)
S-ステン戸車 平
枠の折り返しがないため、掘り込み部分が少なく納まります。
メタル(含油軸受)を使用しているので回転がなめらかです。
材質(本体)
ステンレス(SUS304)
材質(車輪)
ステンレス(SUS303)
材質(軸)
ステンレス(SUS304)
車輪タイプ
平型
内容量
1個
関連資料:
寸法図(0.06MB)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径(Φmm)
耐荷重(2ヶ当り)(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09307125
TO-174S-H30
30
30
¥
940
¥
849
¥
934
(税込)
翌々日出荷
返品不可
09307141
TO-174S-H36
35
50
¥
1,420
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください