ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット

ポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victorポータブル電源 ソーラーパネル(100W)セット - Victor

ポータブル電源とソーラーパネル(100W)のセットです。
●もし電気が停まっても、すぐ電気を使える安心
大容量の長寿命バッテリーで、緊急時に備えて常にフル充電で待機。一家に一台、常備しておきたい、これからの新しい必需品です。
●約3,000回の繰り返し充放電が可能
リン酸鉄系リチウムイオン充電池採用で、充放電サイクルの長寿命化を実現。こまめに抜き差しする方でも、長い間安心してお使いいただけます。
●コンセントは挿したままでOK
独自設計により、バッテリー経年劣化や事故防止のため必要だったコンセントの抜き差しが不要になりました。自動で満充電に近い状態(94%以上)を保つので、急な使用時でもすぐ使えるので安心です。
●自動給電切り替え機能
コンセントと家電製品との間に接続しておくだけで、停電時でも自動的にポータブル電源がバックアップします。常時電力が必要なものや、タイマーセットしている家電にポータブル電源を常時通電しておけば停電時も安心です。
●信頼の国内メーカー品質
さまざまな製品で培った『ビクター』の品質管理基準をクリア。高い安全性を確保しています。
●ビクターの安心サポート
商品ご購入後も、国内メーカーならではの手厚いアフターサポートをご用意しています。
●わかりやすさと使いやすさを追求
日本語表記&AC・USB・シガーソケットポート搭載の3WAY出力でさまざまな家電製品に対応。
●もしものときも家の電気を支える存在に
「防災製品等推奨品」として認証。LEDライトを搭載するなど、「停電や災害時の備え」としても有効に安心して活用できます。
AC出力は家庭用コンセントと同じ正弦波で、さまざまな家電製品を安心して使用できます。
●さまざまなシーンで使える
ベランダでパーティーをしたり、夜風にあたりながら本を読んだり、ガレージでDIY を楽しむときも、これ一台あれば全部思いのままに。プライベートはもちろん、お仕事などさまざまなシーンで使えます。

その他安全保護項目:過電流、過電圧、温度、短絡保護出力【AC×4】100V AC 15A 50/60Hz 合計1,500W(瞬間最大3,000W)最大出力(W)ソーラーパネル:100充電池タイプリチウムイオン充電池(リン酸鉄系)内容量1セット
注意
※自動給電切り替え機能は、UPS機能ではありません。給電切り替え時に瞬間的に電力の途切れや電力低下があります。
※切り替え時の接続機器の動作は接続機器の仕様によって異なります。
※自動充電は94%でスタート、100%でストップします。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
質量(kg)
容量
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
充電時間(時間)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
09321877BN-RF1100+BH-SV100 setポータブル電源BN-RF1100、ソーラーパネルBH-SV100、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ【ソーラーパネル】4、【ポータブル電源】18.3充電池:1,152Wh 360,000mAh【ソーラーパネル】最大(約)1,250×540×20、【ポータブル電源】最大)(約)380×300×254ソーラーパネルBH-SV100使用時:(約)[1枚使用時] 22、[2枚使用時] 11、【ACアダプター使用時】(約)2.4、【シガーアダプター使用時】14.3
オープン
199,800
219,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
09321868BN-RF1500+BH-SV100 setポータブル電源BN-RF1500、ソーラーパネルBH-SV100、ACアダプター、電源コード、車載用シガーアダプター、ポーチ【ソーラーパネル】(約)4、【ポータブル電源】21.6充電池:1,536Wh 480,000mAh【ソーラーパネル】最大(約)1,250×540×20、【ポータブル電源】最大(約)380×330×254ソーラーパネルBH-SV100使用時:(約)[1枚使用時] 32 、[2枚使用時] 16、【ACアダプター使用時】(約)3.2、【シガーアダプター使用時】19.5
オープン
259,800
285,780(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1につき¥1,150/税込¥1,265
離島数量1につき¥2,400/税込¥2,640

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

非常用電源」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする