東洋リントフリー
収納ケース専用ベルト
バッテリー収納ケース(FD9101)を取り付けるための専用ベルトです。
アジャスター調整により、長さを変更することが可能です。
用途
食品工場、異物混入対策
適合
3J1131、JF2504
サイズ
フリーサイズ
幅(cm)
調整幅:約65~119
内容量
1本
注意
※バッテリー専用収納ケース(FD9101)は別売りです。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
09323837
FD9201-01
ホワイト
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
10日以内出荷
返品不可
09323846
FD9201-07
ネイビー
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください