曜日別特売
モノタロウ

透明シール ロールタイプ

透明シール ロールタイプ - モノタロウ透明シール ロールタイプ - モノタロウ透明シール ロールタイプ - モノタロウ透明シール ロールタイプ - モノタロウ透明シール ロールタイプ - モノタロウ透明シール ロールタイプ - モノタロウ透明シール ロールタイプ - モノタロウ

貼りやすく、目立ちにくい透明な楕円のシールです。
PET素材のため、透明度が高くきれいに仕上がります。

用途
封留め用に。
ラッピングのシール用に。
材質PET厚さ(mm)0.05透明内容量1袋(500枚)
注意
※用途以外には使用しないでください。
※ラベルをなめたり口の中に入れたりしないでください。
※かぶれる恐れがありますので人体には使用しないでください。
※直射日光、蛍光灯などがあたる場所での保管はお避けください。
※高温多湿を避けて保管してください。
※幼児の手の届く場所に保管しないでください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横)(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
12553969-13×25
569
626(税込)
欠品中
1年間返品保証
代替品有
出荷予定:2026年4月8日
12553978-18×35
599
659(税込)
当日出荷
1年間返品保証
12553987-26×50
819
901(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
12553969-23413748No.613- タックラベル ロールタイプ HEIKO 23413748タックラベル ロールタイプHEIKO1巻(500片)
799
税込879
ナショナルブランドの相当品です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ギフトシール/メッセージカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする